• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Penna per soffiare ∙ 109 mm

Codice art.: 9040-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Codice del produttore 9040-3
Numero-L L60140 528

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica e compatta con clip da taschino
  • Flusso dell’aria regolabile mediante rotazione
  • Ugello: 3 mm ⌀
  • Facile utilizzo, direttamente collegabile all’attacco dell’aria compressa da 7,2 mm
  • Pressione di entrata: 12 bar
  • Portata massima 360 l/min a 6 bar
  • Guarnizione in Perbunan (NBR)
  • Alloggiamento in Duraluminium
  • Spina di connessione: Integrato, dimensione nominale 7,2
  • Dimensioni / Lunghezza: 109 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello