Serie di inserti chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 19 ∙ 85 mm

Codice art.: 903SLG-19/3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 903SLG-19/3
EAN / GTIN 4000896191734
Codice del produttore 903SLG-19/3
Numero-L L60140 5142
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

903S Lg-19 (3x)
  • Pratica confezione di scorta con 3 inserti ciascuna
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
  • Peso netto (kg): 0.82 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-19

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello