Cesoia per lamiere ∙ 255 mm

Codice art.: 9036N-5
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9036N-5
EAN / GTIN 4000896209651
Codice del produttore 9036N-5
Numero-L L60140 4354

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per tagli dritti e dei contorni
  • Lama robusta e massima capacità di taglio: acciaio 1,2 mm / alluminio 1,6 mm
  • Regolazione continua della velocità attraverso manopola di regolazione sulla parte posteriore dell'impugnatura
  • Smorzamento delle vibrazioni
  • Larghezza di taglio: 4,5 mm
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 86 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.60 m/s2
  • Potenza watt: 370 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 255 mm
  • Peso netto (kg): 1 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 80 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello