Apparecchio base combinato ∙ con funzione vibrazione e martello

Codice art.: 9035VH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 9035VH
    EAN / GTIN 4000896214020
    Codice del produttore 9035VH
    Numero-L L60140 4147

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Applicazioni di vibrazioni su collegamenti a vite arrugginiti e bloccati
    • Mandrino autoserrante per alloggiamento scalpello
    • Apparecchio base combinato con funzione vibrazione e martello
    • Valigetta in resina sintetica
    • Fabbisogno d’aria: 57 – 594 l/min
    • Livello di pressione acustica: 92 – 105 dB(A) Lp A
    • 9 livelli di impulsi regolabili fino a 2600 impulsi/min
    • Forza: 9,2 Joule
    • Alloggiamento scalpello: Attacco esagonale esterno 8 = 5/16 di pollice 10 mm
    • Lunghezza alloggiamento asta: 73 mm
    • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
    • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
    • Pressione di esercizio (bar): 6.3
    • Impugnatura con isolamento dal freddo
    • Peso netto (kg): 2.5 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello