• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lame reciproche per seghetto alternativo ∙ 153 mm

Codice art.: 9034P-R/5
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
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9034P-R/5
EAN / GTIN 4000896218318
Codice del produttore 9034P-R/5
Numero-L L60140 4461

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli rapidi e potenti
Lame reciproche per seghetto alternativo adatte per seghetto alternativo 9034P-2 e sega a gattuccio a batteria 9234
  • Contenuto della confezione 5 pezzi
  • 18 denti/inch, dentatura smussata e ondulata
  • Per tutti i metalli incluse le tubature non ferrose, lamiere e acciaio inossidabile, spessore del materiale 1,5 – 3 mm
  • Lunghezza totale: 153 mm
  • Larghezza 19 mm
  • Spessore 1 mm
  • Bimetallo
  • Dimensioni / Lunghezza: 153 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello