Seghetto alternativo ∙ 160 mm

Codice art.: 9034P-2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9034P-2
EAN / GTIN 4000896218288
Codice del produttore 9034P-2
Numero-L L60140 4455

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Guida lama regolabile, adatto per il taglio di lamiere d’acciaio a doppio strato
  • Aumento di potenza e contemporanea riduzione del peso, del consumo d’aria, della rumorosità e delle vibrazioni
  • Direzione di uscita dell’aria regolabile
  • Ideale per tagli con raggio ridotto
  • Capacità di taglio alluminio: 4 mm
  • Capacità di taglio lamiera di acciaio: 3 mm
  • Corse/min.: 9500
  • Grazie all'integrazione di lime (fornite in dotazione), particolarmente adatto alla pulizia dei moduli dei sensori
Contenuto:
1 seghetto alternativo
3 lame, da 18/24/32 denti (lunghezza totale: 93 mm)
1 lama reciproca, 18 denti (lunghezza totale: 153 mm)
5 lime (lunghezza totale: ~135 mm)
1 chiave a brugola (nell'impugnatura)
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 97.7 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 6.13 m/s2
  • Corsa della lama: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 160 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 86.7 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello