Spazzola per candele di accensione 145x18x35 mm acciaio

Codice art.: 903435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 903435
EAN / GTIN 9003179034358
Codice del produttore 903435
Numero-L L50140 1597

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole per candele PREMIUM sono progettate per la lavorazione dei punti di contatto delle candele in acciaio e sono perfette per i lavori più raffinati. Dotato di un filo sottile, non c'è nulla che impedisca di lavorare in modo delicato. L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità offre anche una piacevole maneggevolezza.

Proprietà:

  • Forma: 90ZK DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 3 file
  • Dimensioni (L x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diametro: 145 mm
  • Spessore: 18 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Filo sottile per una pulizia delicata
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità

Uso:

  • Per lavori di precisione sull'acciaio
  • Ideale per la lavorazione dei punti di contatto delle candele

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello