Spazzola per candele di accensione 145x18x35 mm non ferroso

Codice art.: 903434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Platorello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 903434
    EAN / GTIN 9003179034341
    Codice del produttore 903434
    Numero-L L50140 2777

    Descrizione

    Descrizione:

    Le spazzole per candele PREMIUM sono progettate per la lavorazione a macchina dei punti di contatto delle candele realizzate in metalli non ferrosi e sono perfette per i lavori più raffinati. Dotato di un filo sottile in ottone, non c'è nulla che impedisca la lavorazione delicata dei metalli non ferrosi. L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità offre anche una piacevole maneggevolezza.

    Proprietà:

    • Forma: 90ZK DW
    • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : 3 file
    • Dimensioni (L x C x L): 145 x 18 x 35 mm
    • Diametro: 145 mm
    • Spessore: 18 mm
    • Foratura: 35 mm
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi
    • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
    • Filo sottile per una pulizia delicata

    Uso:

    • Per lavori di precisione su metalli non ferrosi
    • Ideale per la lavorazione dei punti di contatto delle candele

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello