Serie di dischi da taglio

Codice art.: 9033P-08/25
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9033P-08/25
EAN / GTIN 4000896201402
Codice del produttore 9033P-08/25
Numero-L L60140 4686

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Taglio di lamiere/elementi in acciaio dal corpo sottile
  • Dischi abrasivi per un impiego professionale
25 dischi abrasivi 100 x 1 x 9,53 mm
  • Per smerigliatrice angolare 9033P-8
  • Norme: EN 12413 e OSA
  • Adatto anche per acciaio
  • Numero di giri max.: 15300 giri/min.
  • Per velocità di taglio max.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made in Germany
  • Numero utensili: 25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello