Multismerigliatrice ∙ 300 mm

Codice art.: 9033N-6
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9033N-6
EAN / GTIN 4000896209743
Codice del produttore 9033N-6
Numero-L L60140 4167

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione di protezione sottoscocca, mastice, ruggine, corrosione, aderenze, vernici, pellicole, scritte e verniciatura
  • Multi smerigliatrice per l'utilizzo con cinghie di spazzole, dischi abrasivi e gomme
  • Regolazione continua della velocità attraverso manopola di regolazione sulla parte posteriore dell'impugnatura
  • Impugnatura regolabile a 180°
  • Dimensione vite filettata: 9 mm (esagonale)
  • Consegna senza accessori
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 82 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 0.80 m/s2
  • Potenza watt: 370 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 300 mm
  • Peso netto (kg): 1.2 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 79 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 4000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello