Mini lucidatrice ∙ 151 mm

Codice art.: 9033M-9
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
Tipo di prodotto Levigatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9033M-9
EAN / GTIN 4000896227235
Codice del produttore 9033M-9
Numero-L L60140 4555

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per utilizzo in spazi difficilmente raggiungibili e lavori di finitura
  • Meccanismo multi cuscinetto estremamente resistente con una durata 2,5 volte più lunga in confronto ai meccanismi disponibili sul mercato
  • Ottimizzata per Spot Repair
  • Apparecchio estremamente leggero e maneggevole
  • Diametro platorello: 50 mm
  • Filetto platorello: 516 pollici UNF
  • Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 94.4 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.90 m/s2
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 151 mm
  • Peso netto (kg): 0.6 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 83.6 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 4500
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Assortimento di utensili pneumatici ″Mini″
  • Innovativo concetto a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore in confronto agli attacchi disponibili sul mercato
  • Alta affidabilità e durata

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello