Descrizione:
Le spazzole con gambo a tazza DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata utile e consente di eseguire attività impegnative quali la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, le operazioni di sbavatura possono essere eseguite in modo efficiente, rendendo il pennello per inglobamento Tyrolit universalmente applicabile per una varietà di attività.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO 52T DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature e per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per lavori di pulizia quali rimozione di vernice, ruggine, incrostazioni o sbavature
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Migliore durata dell'utensile
- Per luoghi difficili da raggiungere