Descrizione:
Le spazzole a spazzola PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in metallo non ferroso. Il prodotto è progettato per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. La forma del filo in ottone ondulato è perfetta per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere. Le setole si distribuiscono in base alla velocità, consentendo di lavorare perfettamente diametri di alesaggio diversi. Inoltre, le spazzole universali risplendono con la massima durata.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE DW 52P.
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : M 0,3 mm
- Dimensioni (P x a - GE x i): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Diametro: 17 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- A seconda della velocità, la spazzola si diffonde e può quindi elaborare diametri di alesaggio diversi
- Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi in metallo non ferroso
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura di metalli non ferrosi
- In particolare per la pulizia interna di tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
Caratteristiche:
- Ampio campo di impiego
- Migliore durata dell'utensile
- Per luoghi difficili da raggiungere