Descrizione:
Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi realizzati in metalli non ferrosi. La composizione del filo di ottone garantisce i migliori risultati per un'ampia gamma di attività. Per rimuovere ruggine, pulire i cordoni di saldatura o per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine di metalli non ferrosi, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. Rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire non è una sfida per le spazzole rotonde Tyrolit.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : M 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametro: 70 mm
- Spessore: 15 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura di metalli non ferrosi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Migliore durata dell'utensile
- Per luoghi difficili da raggiungere