Serie dischi di rimozione ∙ 4 pezzi

Codice art.: 9033-11-030/4
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
    Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 9033-11-030/4
    EAN / GTIN 4000896222728
    Codice del produttore 9033-11-030/4
    Numero-L L60140 5116

    Descrizione

    Descrizione:

    Serie dischi di rimozione, 4 pezzi
    per la lavorazione di superfici ostinate
    • Variante morbida
    • Dischi flessibili di pulizia preliminare per l’applicazione universale nella pulizia di ampie superfici
    • Serie composta da 4 dischi
    • Struttura rinforzata Clean + Strip
    • Tessuto non tessuto in nylon resistente
    • Struttura del tessuto aperta
    • Sistema di sostituzione rapida Roloc® per il montaggio rapido e senza utensili
    • Diametro: 50,8 mm
    • Giri/min consigliati: 8000 – 10000
    • Giri/min max: 18000

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello