Serie dischi di rimozione ∙ 4 pezzi

Codice art.: 9033-11-020/4
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9033-11-020/4
EAN / GTIN 4000896222834
Codice del produttore 9033-11-020/4
Numero-L L60140 4948

Descrizione

Descrizione:

Serie dischi di rimozione, 4 pezzi
per la lavorazione di superfici ostinate
  • Variante dura
  • Per la rimozione di ruggine e vernici, per la pulizia delle linee di saldatura, per la rimozione di sporcizia e rivestimenti ostinati dalle superfici
  • Per acciaio, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, alluminio e pezzi quali lamiere, tubi, cordoni di saldatura
  • Utilizzo su ampie superfici
  • Resistenza elevata degli spigoli
  • Lunga durata
  • Serie composta da 4 dischi
  • Struttura rinforzata Clean + Strip
  • Tessuto non tessuto in nylon resistente
  • Struttura in tessuto non tessuto in fibra grezza
  • Sistema di sostituzione rapida Roloc® per il montaggio rapido e senza utensili
  • Diametro: 50,8 mm
  • Giri/min consigliati: 8000 – 10000
  • Giri/min max: 18000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello