Serie di dischi da taglio

Codice art.: 9033-010/5
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
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9033-010/5
EAN / GTIN 4000896199969
Codice del produttore 9033-010/5
Numero-L L60140 4438

Descrizione

Descrizione:

5 dischi abrasivi 76 x 2,1 x 10,0 mm
  • Per smerigliatrice angolare 9033-10
  • Adatto anche per acciaio inox
  • Numero di giri max.: 20100 giri/min.
    Velocità di taglio max.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made in Germany
  • Numero utensili: 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello