Mini smerigliatrice ∙ esecuzione diritta ∙ 115 mm

Codice art.: 9032M-1
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
Tipo di prodotto Levigatrice diritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9032M-1
EAN / GTIN 4000896227099
Codice del produttore 9032M-1
Numero-L L60140 4693

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Apparecchio leggero e maneggevole per la molatura, la lucidatura, la sbavatura e la pulitura
  • Per applicazioni in spazi ristretti
  • Esecuzione diritta
  • Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 93.4 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.80 m/s2
  • Mandrino: 6 mm
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 115 mm
  • Peso netto (kg): 0.33 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 82.4 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 25000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Assortimento di utensili pneumatici ″Mini″
  • Innovativo concetto a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore in confronto agli attacchi disponibili sul mercato
  • Alta affidabilità e durata

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello