Perni di fresatura in metallo duro ∙ 6 mm

Codice art.: 9032-06ZY
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
    Tipo di prodotto Frässtift

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 9032-06ZY
    EAN / GTIN 4000896226818
    Codice del produttore 9032-06ZY
    Numero-L L60140 4993

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Impiego universale nella lavorazione di metalli su quasi tutti i materiali.
    Pulitura, smussatura, bisellatura, livellamento o lavorazione di profili
    • Durata elevata e buone prestazioni in termini di asportazione di trucioli con impiego su diversi materiali
    • Perno di fresatura, forma cilindrica, ⌀ 10 mm
    • Per macchine di propulsione guidate a mano o stazionarie
    • Secondo DIN 8032
    Consigli d'uso di HAZET:
    • Utilizzare regimi più elevati possibili
    • La superficie di contatto tra il perno di fresatura e il pezzo da lavorare non dovrebbe superare il 30% dell'estensione completa del perno di fresatura
    • Perno di fresatura con asta da 6 mm
    • Lunghezza di lavoro: circa 19 mm (forma cilindrica e conica)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello