• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporti di foratura magnetici,MBS 32 F

Codice art.: 90316223008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90316223008
EAN / GTIN 4014586847924
Codice del produttore 90316223008
Numero-L L00030 596

Descrizione

Descrizione:

  • Supporti di foratura magnetici,MBS 32 F,Supporto di foratura magnetico con regolazione fine per trapani con capacità di foratura fino a 32 mm

Proprietà:

  • Ingresso nominale 130 W
  • presa max. 16 A
  • per collo di serraggio Ø 63 / 65 mm
  • punta elicoidale max. Ø 32 mm
  • maschiatura M 24
  • svasatura max. Ø 60 mm
  • alesatura max. Ø 40 mm
  • corsa 178 mm
  • campo di corsa totale 365 mm
  • campo di regolazione supporto 10 mm
  • campo di rotazione supporto 350°
  • forza di tenuta magnetica 18 000 N
  • dimensioni base magnetica 220 x 100 mm
  • cavo con spina 4 m

Vantaggi:

  • Universalmente applicabile per forare, maschiare, alesare e svasare
  • Regolazione fine del mandrino di foratura per un comodo allineamento della macchina senza dover rimuovere e riattaccare il magnete
  • L'alta forza di tenuta magnetica e il circuito di sicurezza garantiscono un lavoro sicuro in qualsiasi posizione
  • Regolazione infinitamente variabile della corsa
  • Design compatto
  • Rapporto potenza-peso ottimale
  • Doppia guida a coda di rondine robusta e precisa
  • Universalmente applicabile per macchine con collo di serraggio

Fornitura:

  • 1 cinghia di tensione
  • 1 gancio per trucioli
  • 1 protezione per trucioli
  • 2 chiavi

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello