• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano ∙ 219 mm

Codice art.: 9030P-1
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
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9030P-1
EAN / GTIN 4000896212354
Codice del produttore 9030P-1
Numero-L L60140 4352

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori di carrozzerie e uso industriale
  • Utensile manuale per mandrino portapunte da 1 a 13 mm
  • Espulsione posteriore dell'aria attraverso l'impugnatura
  • Mandrino autoserrante
  • Alloggiamento robusto
  • Adatto al funzionamento continuo
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 99.4 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.20 m/s2
  • Mandrino: 1 – 13
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Potenza watt: 373 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 219 mm
  • Peso netto (kg): 1.3 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 88.4 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 800
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello