Kit di montaggio pompa MSS 380 - HWW

Codice art.: 903061278
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
    Codice articolo 903061278
    EAN / GTIN 4003665420493
    Codice del produttore 903061278

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tutto in un unico pacchetto con istruzioni di montaggio illustrate
    • Filtro per proteggere la pompa e gli impianti di irrigazione dai danni provocati dalla sabbia e dalle particelle di impurità, pressione di scoppio 28 bar
    • Valvola di non ritorno: impedisce il ritorno dell’acqua nel pozzo o nella cisterna
    • Valvola a sfera (chiusa): impedisce il ritorno dell’acqua nel pozzo o, durante le attività di manutenzione, il ritorno dell’acqua nell’area di aspirazione, ad es. durante la pulizia del filtro o lo smontaggio della pompa
    • Attacco rapido per il collegamento di tubi flessibili di aspirazione
    • Guarnizione di tenuta: per una tenuta senza l’uso di canapa e pasta sigillante
    • Per il montaggio all'attacco di aspirazione di tutte le pompe di rifornimento idrico domestico, con filettatura interna da 1″
    • Lunghezza d’ingombro ca. 380 mm
    • Composto da:
    • Filtro lungo per pompe di rifornimento idrico domestico, 1″ FI ottone
    • Portafiltro lavabile, 80 my
    • Raccordi filettati doppi in ottone, 1″ FE x 1″ FE
    • Valvola di non ritorno in ottone, 1″ FI x 1″ FI
    • Valvola a sfera in ottone nichelato, 1″ FI x 1″ FI
    • Attacco rapido in ottone, 1″ FE
    • Raccordo filettato zincato per tubi, 1″ FE x 1″ FE x 100 mm
    • Nastro sigillante per filetti, rotolo da 12 m
    • Chiave per filtro, per allentare la campana del filtro

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello