Kit di montaggio pompa MSD 200 - HWW/P

Codice art.: 903061251
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
Codice articolo 903061251
EAN / GTIN 4003665420479
Codice del produttore 903061251
Numero-L L01750 590

Descrizione

Descrizione:

  • Tutto in un unico pacchetto con istruzioni di montaggio illustrate
  • Rubinetto a sfera di scarico con boccola: per il collegamento ad un tubo flessibile per giardinaggio da 3/4″
  • Raccordo rubinetto: collegamento alternativo per un attacco rapido al sistema
  • Guarnizione di tenuta: per una tenuta senza l’uso di canapa e pasta sigillante
  • Per il montaggio al raccordo di mandata di tutte le pompe di irrigazione e le pompe di rifornimento idrico domestico, con filettatura interna da 1″
  • Con tappo cieco per agevolare il riempimento del corpo pompa con acqua (ad es. annaffiatoio)
  • Lunghezza d’ingombro ca. 200 mm
  • Composto da:
  • Raccordo filettato zincato per tubi, 1″ FE x 1″ FE x 100 mm
  • Raccordo a T zincato, 1″ FI x 3/4 FI x 1″ FI
  • Rubinetto a sfera di scarico in ottone nichelato, 3/4″ FI x 1″ FE x boccola da 3/4″
  • Raccordo rubinetto, 1″ FI
  • Attacco rapido in ottone, 1″ FE
  • Tappo cieco per attacco rapido in ottone
  • Nastro sigillante per filetti, rotolo da 12 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello