Filtro da 1″ corto, senza portafiltro

Codice art.: 903016450
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
    Codice articolo 903016450
    EAN / GTIN 4003665268545
    Codice del produttore 903016450

    Descrizione

    Descrizione:

    • Da collegare al condotto di aspirazione di tutte le pompe di irrigazione e a tutte le pompe di rifornimento idrico domestico
    • Il filtro protegge la pompa e gli impianti di irrigazione dai danni provocati dalla sabbia e dalle particelle di impurità
    • Corpo e coperchio realizzati in polipropilene resistente agli urti
    • Attacchi con filettatura interna in ottone
    • Resistenza al calore compresa tra 0 e 60°C
    • Le pompe di irrigazione e le pompe di rifornimento idrico domestico richiedono un filtro corto a causa della loro ridotta altezza d’ingombro

    Proprietà:

    • Pressione di esercizio: 8 bar
    • Pressione di scoppio: 28 bar
    • Diametro: 120 mm
    • Altezza: 190 mm
    • portata d'acqua: 6200 l/h.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello