Filtro da 1 1/2″ lungo, senza portafiltro

Codice art.: 903014253
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
Codice articolo 903014253
EAN / GTIN 4003665179391
Codice del produttore 903014253

Descrizione

Descrizione:

  • Da collegare al condotto di aspirazione di tutte le pompe di irrigazione e a tutte le pompe di rifornimento idrico domestico
  • Il filtro protegge la pompa e gli impianti di irrigazione dai danni provocati dalla sabbia e dalle particelle di impurità
  • Corpo e coperchio realizzati in polipropilene resistente agli urti
  • Attacchi con filettatura interna in ottone
  • Resistenza al calore compresa tra 0 e 60°C

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 8 bar
  • Pressione di scoppio: 28 bar
  • Diametro: 120 mm
  • Altezza: 310 mm
  • portata d'acqua: 13800 l/h.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello