Avvitatore a cricchetto ∙ extra lungo ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 551 mm

Codice art.: 9022P-XLG
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9022P-XLG
EAN / GTIN 4000896222513
Codice del produttore 9022P-XLG
Numero-L L60140 4525

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Versione sottile per es. per il montaggio/lo smontaggio di copricatene
  • Raggiunge anche spazi di installazione ostruiti e tollera elevate forze di serraggio manuali
  • Per serraggio manuale con coppie fino a 400 Nm
  • Vibrazioni ridotte
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 104.7 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 5.60 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 551 mm
  • Peso netto (kg): 2.1 kg
  • Coppia di serraggio massima: 94.8 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 93.7 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 160
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 99.12 l/min (1.7 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello