Avvitatore a cricchetto ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 270 mm

Codice art.: 9022-2
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9022-2
copia
EAN / GTIN 4000896109456
copia
Codice del produttore 9022-2
copia
Numero-L L60140 1394
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vibrazioni ridotte
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 95 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 8.50 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 270 mm
  • Peso netto (kg): 1.2 kg
  • Coppia di serraggio massima: 70 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 88 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 160
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello