Frese in metallo duro 45x6/2l115 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 9017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9017
EAN / GTIN 9003170090179
Codice del produttore 9017

Descrizione

Descrizione:

Gli scalpelli cavi in ceramica sono preferibilmente utilizzati per la rimozione di utensili con dentatura stretta. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente. Grazie alla forma conica, è possibile smerigliare e sbavare fino alla parte inferiore del dente.

Proprietà:

  • Forma: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CFEIN
  • Dimensioni (L x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diametro: 45 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 115 mm

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la rimozione di utensili a dentatura stretta

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello