Avvitatore ad impulso ∙ asta filettata lunga ∙ 3400 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ Massa battente diretta

Codice art.: 9014P-1
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Codice del produttore 9014P-1
Numero-L L60140 4534

Descrizione

Descrizione:

  • Coppia massima di disserraggio: 3400 Nm
  • Presa di forza con alesaggio per la spinatura degli utensili e con anello di fissaggio della chiave a bussola
  • Utilizzo ottimizzato su entrambi i lati per destrorsi e mancini
  • Commutazione a una mano
  • Utensile estremamente robusto
  • Ergonomia ottimizzata
  • Attacco ingresso aria all'impugnatura dal basso o dall'alto
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo
  • Asta filettata lunga (240 mm) per un’accessibilità ottimale dei collegamenti a vite della ruota
  • Massa battente diretta
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 20,67 mm (1/2″)
  • Spina di connessione: dimensione nominale 10 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 2400 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 19 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 114.5 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 15.94 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 36
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: Tre livelli (rotazione destrorsa e sinistrorsa)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Peso netto (kg): 8.58 kg
  • Coppia di serraggio massima: 2712 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 3400 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 103.5 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 5500
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello