Avvitatore ad impulso Twin Turbo ∙ asta filettata lunga ∙ 3850 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 370 mm x 133 mm x 307 mm ∙ Doppia massa battente ad alte prestazioni

Codice art.: 9014LGTT
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
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 9014LGTT
    EAN / GTIN 4000896234677
    Codice del produttore 9014LGTT
    Numero-L L60140 5191

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Maggiore durata ed efficienza nelle applicazioni industriali e automotive
    • Coppia massima di disserraggio: 3850 Nm
    • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
    • Vibrazioni ridotte
    • Facile utilizzo
    • Forma costruttiva corta e compatta con perno fillettato lungo 240 mm
    • Utilizzabile con una sola mano per destrorsi e mancini
    • Manico rimovibile, regolabile a 360°
    • Zoccolo di connessione per tubo silenziatore
    • Tecnologia HAZET Twin Turbo: un'alta coppia con una struttura compatta
    • Il motore ad aria a 8 lamelle con una potenza di percussione superiore del 25% assicura la massima coppia
    • Doppia massa battente ad alte prestazioni
    • Attacco ingresso aria: Filetto interno 20,67 mm (1/2″)
    • Spina di connessione: dimensione nominale 10 (inclusa)
    • Coppia raccomandata: 1627 Nm
    • Diametro tubo (raccomandato): 19 mm
    • Pressione di esercizio (bar): 6.3
    • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 113.5 db(A) Lp W
    • Accelerazione delle vibrazioni: 17.31 m/s2
    • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 32
    • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a due livelli (a destra), un livello (a sinistra)
    • Impugnatura con isolamento dal freddo
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 370 mm x 133 mm x 307 mm
    • Peso netto (kg): 5.9 kg
    • Coppia di serraggio massima: 1762 Nm
    • Coppia massima di disserraggio: 3850 Nm
    • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 102.5 dB(A) Lp A
    • Giri/minuto: 4600
    • Fabbisogno d'aria [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello