• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore ad impulso ∙ con assortimento ∙ 1890 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Doppia massa battente ad alte prestazioni

Codice art.: 9013M/6
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9013M/6
EAN / GTIN 4000896229420
Codice del produttore 9013M/6
Numero-L L60140 5581

Descrizione

Descrizione:

  • Coppia massima di disserraggio: 1890 Nm
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo
  • Doppia massa battente ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 16,41 mm (3/8″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 922 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 93 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 7.47 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 32
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: Tre livelli (rotazione destrorsa), un livello (rotazione sinistrorsa)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Apertura chiave: ∙ 17 ∙ 19
  • Coppia di serraggio massima: 1085 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 1890 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 104 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 7300
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
  • Numero utensili: 6

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
O-ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adattatore per avvitatore ad impulso 1003S-1

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello