Serie di avvitatori ad impulso ∙ 1100 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Massa battente Jumbo Hammer

Codice art.: 9012M/4
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9012M/4
EAN / GTIN 4000896202843
Codice del produttore 9012M/4
Numero-L L60140 4688

Descrizione

Descrizione:

  • Coppia massima di disserraggio: 1100 Nm
  • La forma estremamente compatta permette operazioni anche in spazi ristretti
  • Utilizzabile con una sola mano per mancini e destrorsi
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo

Extra corto – solo 92 mm
  • Massa battente Jumbo Hammer
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 610 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 108.1 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 9.57 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 16
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: Tre livelli (rotazione destrorsa), un livello (rotazione sinistrorsa)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Apertura chiave: ∙ 17 ∙ 19
  • Peso netto (kg): 1.24 kg
  • Coppia di serraggio massima: 678 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 1100 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 97.1 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 10000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Vaschetta magnetica ∙ 150 mm ⌀ 197-3
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Avvitatore ad impulso ∙ extra corto 9012M

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello