• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore ad impulso ∙ extra corto ∙ 461 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Massa battente Jumbo Hammer

Codice art.: 9011M
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9011M
EAN / GTIN 4000896201570
Codice del produttore 9011M
Numero-L L60140 3888

Descrizione

Descrizione:

  • Coppia massima di disserraggio: 461 Nm
  • La forma estremamente compatta permette operazioni anche in spazi ristretti
  • Utilizzabile con una sola mano per mancini e destrorsi
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo
  • Extra corto – solo 92 mm
  • Massa battente Jumbo Hammer
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 375 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 101.3 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 7.78 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 13
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: Tre livelli (rotazione destrorsa), un livello (rotazione sinistrorsa)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Peso netto (kg): 1.24 kg
  • Coppia di serraggio massima: 461 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 461 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 90.3 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 6500
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 85.2 l/min (1.4 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello