Tubo flessibile a spirale PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Codice art.: 901062145
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
    Codice articolo 901062145
    EAN / GTIN 4003665426303
    Codice del produttore 901062145
    Numero-L L01750 342

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tubo flessibile speciale ad elevata elasticità per applicazioni professionali
    • Nessun restringimento permanente del diametro in seguito a piegamento
    • Resistente all’abrasione
    • Con attacco rapido e nipplo

    Proprietà:

    • Versione: Con attacco rapido e nipplo
    • Ø esterno: 12 mm
    • Ø interno: 8 mm
    • Lunghezza: 6 m.
    • Max. Pressione: 8 bar
    • Profilo: Euro

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello