Tubo flessibile per l'aria compressa Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Codice art.: 901056056
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 901056056
    EAN / GTIN 4003665370118
    Codice del produttore 901056056

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tubo estremamente flessibile, anche alle basse temperature
    • Resistente all’aria compressa contenente olio
    • Con attacco rapido e nipplo

    Proprietà:

    • Versione: Con attacco rapido e nipplo
    • Ø esterno: 15,5 mm
    • Ø interno: 10 mm
    • Lunghezza: 10 m.
    • Max. Pressione: 20 bar
    • Profilo: Euro

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello