Avvolgitubo SA 100

Codice art.: 901054975
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 901054975
EAN / GTIN 4003665361529
Codice del produttore 901054975
Numero-L L01750 341
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con tubo flessibile per l’aria compressa di 20 m con strato in tessuto
  • Raccordo ad innesto rapido 1/4″ Euro e raccordo filettato 1/4″ Euro

Proprietà:

  • Ø esterno: 15 mm
  • Peso: 4 kg
  • Ø interno: 9 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Max. Pressione: 15 bar

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello