• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tubo flessibile per l'aria compressa 9 mm x 14 mm / 50 m

Codice art.: 901054932
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 901054932
EAN / GTIN 4003665361482
Codice del produttore 901054932
Numero-L L01750 1509

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i normali tipi di impiego
  • arrotolabile

Proprietà:

  • Versione: Materiale in rotolo
  • Ø esterno: 14 mm
  • Ø interno: 9 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Max. Pressione: 20 bar

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello