Tubo flessibile per l'aria compressa Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Codice art.: 901054916
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 901054916
EAN / GTIN 4003665361468
Codice del produttore 901054916
Numero-L L01750 1393
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i normali tipi di impiego
  • Con attacco rapido e nipplo

Proprietà:

  • Versione: Con attacco rapido e nipplo
  • Ø esterno: 11 mm
  • Ø interno: 6 mm
  • Lunghezza: 10 m.
  • Max. Pressione: 20 bar
  • Profilo: Euro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello