Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 19 ∙ 38 mm

Codice art.: 900Z-19
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900Z-19
EAN / GTIN 4000896045549
Codice del produttore 900Z-19
Numero-L L60140 299

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 26.6 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 23 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello