• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 900Z
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900Z
EAN / GTIN 4000896045440
Codice del produttore 900Z
Numero-L L60140 182

Descrizione

Descrizione:

  • Con inserti chiave a bussola a doppio esagono
  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 10 – 32
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 5.18 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Auto Bild, Testsieger febbraio 2023 ″Werkzeugkoffer im Test″, serie di chiavi a bussola HAZET 900Z
  • Numero utensili: 25

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Snodo universale 920

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello