Descrizione:
Applicazione:Per i raccordi di alberi cardanici e di trasmissione,
ad es. Dimensione a 24 mm per
VW Touran dal 2006 e Passat C
Dimensione a 30 mm per i dadi assiali su
VW Golf 4 ∙ Polo e New-Beetle ∙
AUDI TT 1,8 ∙
ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Dimensione a 32 mm per i raccordi degli alberi cardanici sul mozzo ruota su
VW Touareg dal 2003
Dimensione a 36 mm per i dadi assiali su
BMW Serie 3 ∙ Serie 5 ∙ Serie 7 ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo dal 2001 ∙ Golf Plus 1,9 TDI dal 2005 ∙
SEAT Ibiza dal 2002
Connessione a vite del mozzo ruota sull'asse anteriore
RENAULT Twingo 3 ∙
SMART (453) Fortwo / Forfour dal 2014
- Superficie: fosfatata, lubrificata
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
- Apertura chiave: ∙ 24 – 36
- Peso netto (kg): 0.99 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Numero utensili: 4
Fornitura:
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-24 ∙ 900SZ-30 ∙ 900SZ-32 ∙ 900SZ-36