Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 24 ∙ 44 mm

Codice art.: 900SZ-24
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900SZ-24
EAN / GTIN 4000896115556
Codice del produttore 900SZ-24
Numero-L L60140 209
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Utilizzo sulla connessione dell'albero cardanico su VW Golf dal 2004, Touran dal 2004, Golf Plus dal 2006, Eos dal 2006, Scirocco dal 2009, Tiguan dal 2008, AUDI A3 dal 2004, TT dal 2007
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 24 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 44 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 35 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello