Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 22 ∙ 40 mm

Codice art.: 900SZ-22
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900SZ-22
EAN / GTIN 4000896075379
Codice del produttore 900SZ-22
Numero-L L60140 4048

Descrizione

Descrizione:

  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 30 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 32.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello