Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 24 ∙ 85 mm

Codice art.: 900SLG6-24
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 900SLG6-24
    EAN / GTIN 4000896232789
    Codice del produttore 900SLG6-24
    Numero-L L60140 5461

    Descrizione

    Descrizione:

    • L'azionamento mediante adattatore per avvitatore ad impulso, ad es. HAZET 1003S-1 o chiave a bussola Dimensione a 24 mm, permette un'elevata trasmissione di forza attraverso l'attacco opzionale da 20 mm = 3/4
    • Per i dadi ruota sui veicoli industriali transporter di piccole dimensioni, ad es. FIAT Ducato ∙ PEUGEOT Jumper
    • Versione lunga
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
    • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
    • Apertura chiave: 24 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
    • Diametro: d1 (in uscita): 35 mm
    • Diametro d2 (in uscita): 26.9 mm
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello