Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 17 ∙ 29 mm

Codice art.: 900SK-17
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900SK-17
EAN / GTIN 4000896201754
Codice del produttore 900SK-17
Numero-L L60140 4926

Descrizione

Descrizione:

  • Versione extra corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 29 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello