Spina di collegamento ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 900S-H1527
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Codice del produttore 900S-H1527
Numero-L L60140 4091

Descrizione

Descrizione:

  • Spina di collegamento per inserti chiave a bussola Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ forma lunga 16 – 27 mm
    E18 – E24
    prolunghe ∙ snodi ∙ adattatore
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Peso netto (kg): 0 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello