Inserto chiave a bussola per candele ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 20.8 ∙ 68 mm

Codice art.: 900MGT
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900MGT
EAN / GTIN 4000896044023
Codice del produttore 900MGT

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sostituzione di candele di accensione
  • Magnete permanente
  • Misure americane
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 68 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 27.4 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 23.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello