Inserto chiave a bussola per candele ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 16 ∙ 71 mm

Codice art.: 900AMGT
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900AMGT
EAN / GTIN 4000896043491
Codice del produttore 900AMGT
Numero-L L60140 3424

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sostituzione di candele di accensione
  • Magnete permanente
  • Misure americane
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 71 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 22.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 22.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello