Pietra ravvivatrice 50x20x150 mm CGROS

Codice art.: 9009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9009
EAN / GTIN 9003170090094
Codice del produttore 9009
Numero-L L50140 1417

Descrizione

Descrizione:

Le pietre per medicazione sono adatte per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Possono essere utilizzati come utensile per ravvivare i dischi abrasivi in ceramica. Le pietre per ravvivare sono disponibili solo in carburo di silicio nero.

Proprietà:

  • Forma: 90AS ADRICHTSTEIN
  • Grana: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CGROB
  • Dimensioni (L x C x L): 50 x 20 x 150 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 150 mm

Vantaggi:

  • Medicazione guidata a mano
  • Buoni risultati di levigatura per dischi di blocco fino a un diametro di 250 mm
  • Le dimensioni e le dimensioni dei grani possono essere adattate alle esigenze specifiche del cliente

Uso:

  • Per la medicazione guidata a mano di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript