Riduzione ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 37 mm

Codice art.: 9007S
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
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9007S
EAN / GTIN 4000896072545
Codice del produttore 9007S
Numero-L L60140 2262

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 10 = 38
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 37 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello